Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH N Rangierer Bemalt, Stehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003052
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     Q111732
EAN/GTIN:
     4007246362790
Suchbegriffe:
4007246362790
NOCH
0036279
NOCH N Rangierer Bemalt, Stehend

6 Figuren, bemalt.

Baugröße: N
Figuren: 6
Modellausführung: Bemalt + Stehend
Thema: Bei der Arbeit
Ausführung: Rangierer
Hersteller-Nr.: 0036279
EAN: 4007246362790
Kompressionsverfahren (Video): H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Betriebstemperatur: -10 bis +55 °C
Betriebsspannung: 12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC/5 A(50/60 Hz)
Ethernet-Anschluss: 1 x RJ-45
Anzahl unterstützter Monitore: 2
Max. Festplattenanzahl (intern): 1 x SATA III
Festplattenkapazität (maximal): 10 TB
Festplatte extern anschliessbar: über USB

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.