Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid FN-PX12-15 PC-Gehäuse-Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelid
Gelid
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003092
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     2144548
EAN/GTIN:
     4053199978427
Suchbegriffe:
Gelid
2144548
FN-PX12-15
Cooler
Gelid FN-PX12-15 PC-Gehäuse-Lüfter

Patentierte Vibrationsdämpfung
Patentiertes Gehäusedesign
Drehzahl 1.500 U/Min

Lange Betriebsdauer
Das hydrodynamische Gleitlager ist mit einer Öl-Kapsel ausgestattet, so dass ein Verlust des Schmiermittels vermieden wird. Aus diesem Grund ist dieses Lager so leise wie ein Gleitlager hat aber eine signifikant längere Betriebsdauer.
Perfekte Lüfter-Regulierung durch PWM
Die PWM-Funktion signalisiert über das Motherboard exakt mit welcher Geschwindigkeit der Lüfter laufen muss. Dies garantiert eine maximale Kühlleistung bei minimalem Geräuschpegel.
Innovatives Design für leise und effiziente Belüftung
Das innovative Design der Lüfterblätter verbessert den Luftfluss und die Möglichkeiten für eine deutlich effizientere Belüftung. Das Lüfterrad wurde mit dem Fokus auf einen minimalen Geräuschpegel entworfen und bietet einen verbesserten Luftfluss und Druck.

Kategorie: PC-Gehäuse-Lüfter
Geräuschentwicklung (max.): 25 dB
Drehzahl (min.): 750 U/min
Drehzahl (max.): 1500 U/s
Luft-Fördermenge: 167.5904 m³/h
Lagerart: Rifle
Anschluss: 4-Pin
Gewicht: 128 g
Breite: 120 mm
Höhe: 120 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Lüfter-Abmessungen: 120 x 120 mm
Produkt-Art: PC-Gehäuse-Lüfter
Hersteller-Nr.: 2144548
EAN: 4053199978427
10 LEDs

Lieferumfang: Gehäuselüfter + Befestigungsschrauben

Weitere Suchbegriffe: Kühler, Lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 6,02*
Lager 1039
4
2
€ 6,99*
ab € 12,25*
€ 13,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.