Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1561-1212-W2E Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1A 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003117
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1561-1212-W2E
EAN/GTIN:
     4251125200615
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
Dehner Elektronik SYS 1561-1212-W2E Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 1A 12W

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1 A
12 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Schaltnetzteil

Leistungsstarkes Steckernetzteil für den internationalen Einsatz!
AC-Eingangsstecker für folgende Länder: Europa, USA, Großbritannien, Australien

Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · Energiesparende Schaltnetzteil-Technologie · Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen · Ausgangskabel 1,8 m · Sicherheit nach TÜV, cUL.

Typ: Schaltnetzteil
Ausgangsstrom (max.): 1 A
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Einsatzort: Innenbereich
Leistung (Details): 12 W
Eingangsspannung: 240 V/AC
Kabellänge: 137.00 cm
Gewicht: 120 g
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Höhe: 7.5 cm
Länge (Tiefe): 8 mm
Breite: 4.5 cm
ErP Status: Step 2
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Anschluss: Schutzkontakt-Dose
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Typ: SYS 1561-1212-W2E
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Hersteller-Nr.: SYS1561-1212-W2E
EAN: 4251125200615
Funkstandard (Smart Home): RS2W, RSL
Datenübertragung: bidirektional

Lieferumfang: inkl. AC-Steckerset

Weitere Suchbegriffe: dehner elektronik steckernetzteil, 4251125200615, Dehner Elektronik, SYS 1561-1212-W2E, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 40,76*
€ 3,50*
ab € 29,76*
€ 40,77*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 35,13*
€ 47,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.