Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Standard-Servo DITEX EL2114S Getriebe-Material: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hacker
Hacker
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003820
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     Q129982
EAN/GTIN:
     4250320228691
Suchbegriffe:
4250320228691
Hacker
51002114
DITEX EL2114S
Hacker Standard-Servo DITEX EL2114S Getriebe-Material: Stahl

Standardservo aus Vollaluminium mit 22 Kilogramm Stellkraft bei 7,4 Volt und einer Stellgeschwindigkeit von 0,13 Sekunden für 60 Grad.
Anwendungsvorschlag: Motorflugmodelle, Segelflugmodelle oder Helikopter.

Kategorie: Standard-Servo
Breite: 20 mm
Höhe: 37.5 mm
Gewicht: 77 g
Stell-Moment (6 V): 186.33 Ncm
Stell-Moment (7,4 V): 215.75 Ncm
Stell-Zeit (6 V): 0.14 s (60°)
Stell-Zeit (7,4 V): 0.13 s (60°)
Stell-Moment bei 6 / 7,4 V: 186.33 / 215.75 Ncm
Stell-Zeit 6 V / 7,4 V: 0.14 s (60°) / 0.13 s (60°)
Getriebe: Stahl
Betriebsspannungsbereich: 6 - 8.4 V
Betriebsspannung max.: 8.4 V
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Standard-Servo
Spannungslage: High Voltage
Herst.-Teilenr.: 51002114
Betriebsspannung min.: 6 V
Hersteller-Nr.: 51002114
EAN: 4250320228691
USB Output 1: 5V 2.4A
USB Output 2: 5V 2A
USB Output 3: 5V 2A
Typ C Output: 5V 2.4A

Lieferumfang: Servo + Servohebel + Befestigungsmaterial

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.