Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RY-BT540 RC Futter-, Köderboot RtR 540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004282
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6443487
EAN/GTIN:
     4053199983179
Suchbegriffe:
Futterboot
Köderboot
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
Reely RY-BT540 RC Futter-, Köderboot RtR 540mm

Fernsteuerungsabstand: bis zu 500 Meter
Zwei Köderbehälter mit unabhängiger Steuerung und 1,5 kg Beladung
LED-Frontlicht

So angeln ambitionierte Profis: Das ferngesteuerte Fischköder-Boot an einen beliebigen Punkt in die Mitte des Sees navigieren, die Futterklappe auf Knopfdruck öffnen und den Köderund Angelhaken punktgenau platzieren? Ob am Tag oder in der Nacht: Mit dem Modell RY-BT540, das Reely speziell für Angler entwickelt hat, wird genau das zum Kinderspiel.
Das Fischköder-Boot hat eine Kontrollreichweite von 500 Metern und ist mit seinen zwei Köderbehältern, die insgesamt ca. 1,5 kg Köder-Beladung fassen, der perfekte Angel-Begleiter. Entsprechend den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten vor Ort können die beiden Köderbehälter unabhängig voneinander mit der Fernbedienung gesteuert werden.
Angetrieben wird das Fischerboot, das über einen stromlinienförmigen und robusten ABS-Rumpf verfügt, von zwei wasserdichten Motorsystemen. Jeder Motor ist mit einem Propellerschutz ausgestattet, um zu verhindern, dass sich Wassergras oder andere Pflanzenrückstände im Antrieb verfangen.
Mit seinem stabilen Antriebssystem hält das RY-BT540 starkem Wind und Wellen stand, und bietet dank seinem leistungsstarken hellblauen LED-Frontlicht auch im Dunkeln gute Orientierung.
Durch die hohe Kapazität des Li-Ion Akku ist eine lange Betriebszeit möglich.

6-Kanal 2,4 GHz Fernbedienung
Köderbeladung: 1,5 kg
2 Köderbehälter
Betriebsdauer: 2 bis 4 Stunden
Max. Geschwindigkeit: 5,4 km / h
Batteriestands-Anzeige am Sender
Rumpf mit wasserdichtem Dichtring
2S 5200 mAh Li-Ion Akku

Modellausführung: RtR
Herst.-Teilenr.: RE-6443487
Breite: 260 mm
Höhe: 153 mm
Kategorie: RC Futter-, Köderboot
Motor-Art: Elektro
Sende-Frequenz: 2402 - 2478 MHz
Gewicht: 1490 g
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Altersfreigabe: 14 Jahre
Fahrzeit: 180 min
Modell: RY-BT540
Empfohlenes Mindestalter: 14 Jahre
Produkt-Art: RC Futter-, Köderboot
Ladezeit: 5 h
Länge (Tiefe): 540 mm
Hersteller-Nr.: RE-6443487
EAN: 4053199983179
Maße: 54 x 19,5 x 26 cm

Lieferumfang: Köder Boot
Entnehmbarer Akku
Fernbedienung
Akkuladegerät
Antenne
Ersatzpropeller x 2
Tragetasche
Benutzerhandbuch

Weitere Suchbegriffe: schiffsmodelle, Reely, RE-6443487, ferngesteuerte boote, schiffe, schiff, boot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,04*
€ 181,26*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 181,27*
€ 3,50*
ab € 169,60*
€ 210,64*
Lager 1039
40
Frei Haus
ab € 284,33*
€ 346,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,65*
€ 405,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,04*
€ 345,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-6767727
ab € 4,46*
Sonstiges
Reely
RE-6767730
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.