Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik 1-Kanal Funkset inkl. Handsender Reichweite max. (im Freifeld): 750m 12 V, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVS
SVS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004297
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     Q147022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funkhandsender 1 kanal
funk handsender
SVS Nachrichtentechnik 1-Kanal Funkset inkl. Handsender Reichweite max. (im Freifeld): 750m 12 V, 24V

Funkset aus Sender und Empfänger
Made in Germany
Sichere und störungsarme Signalübertragung

Das 1-Kanal Funkset beinhaltet einen 1-Kanal Sender (S377731) und einen 1-Kanal Empfänger (X18131). Diese Kombination ermöglicht das Funkset im Timer- oder Tastbetrieb zu betrieben.
Im Tastbetrieb wird der Empfängerausgang solange geschaltet, solange die Sendertaste gedrückt ist.
Im Timerbetrieb bleibt der Empfängerausgang auch nach dem Loslassen der Sendertaste für eine einstellbare Zeit aktiv. Zum Anschluss stehen am Empfänger für den Ausgang sowohl Schließer- als auch Öffnerkontakt zur Verfügung. LED's am Sender und Empfänger geben Aufschluss über die Funktion und das Sendeverhalten und zeigen den Status der Spannungsversorgung an.
Die Produkte der Funkserie SH-12 arbeiten aufgrund Ihrer besonderen Übertragungseigenschaften extrem störungsarm. Mit der störunempfindlichen Funkübertragung bei extrem kurzen Reaktionszeiten können sehr hohe Reichweiten erzielt werden.
Für starke schmalbandige Störungen oder die Nutzung mehrerer paralleler Funksysteme kann die Arbeitsfrequenz für den individuellen Bedarf eingestellt werden. Die Funkserie SH-12 kann sowohl unidirektional als auch bidirektional betrieben werden. Bei der bidirektionalen Kommunikation passt der Sender sein Sendeverhalten automatisch an die Qualität der Funkstrecke an.

2 einstellbare Frequenzen
Funksystem mit Rückmeldung
Betriebsspannung Sender: 12 V DC Alkaline Batterie
Betriebsspannung Empfänger: 12 – 24 V DC / 12V AC
Ausgänge: Potentialfreie Wechselkontakte (230V AC 10A / 30V DC 5A)
Sende-Frequenz: 433,62 und 434,22 MHz
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C

Kategorie: Funkset
Besonderheiten: inkl. Handsender
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Max. Reichweite im Freifeld: 750 m
Produkt-Art: Funkset
EAN: - - - - - - - - -
Prozessor: ATmega328P
Mainboard: ELF mini V2.0

Lieferumfang: Handsender + Funkempfänger mit integrierter Bügelantenne + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: SVS Nachrichtentechnik, funkschaltmodul, funkschaltmodule, handsender, funksender, funksteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.