Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Lautsprecher PR-446 29984


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004302
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     Q147192
EAN/GTIN:
     4032661299840
Suchbegriffe:
Albrecht
29984
PR-446
Funkzubehör
Albrecht Lautsprecher PR-446 29984

Zum Empfang von Funkdurchsagen von jedem beliebigen PMR446-Funkgerät geeignet
Bis zu 15 Stunden Betriebszeit und 6km Reichweite
Sehr klein und leicht, z.B. zur Verwendung im Helm

Ideal für die Anwendungsbereiche: Baustelle, Lager, Industriearbeiter, Firmenführungen, Gruppenaktivitäten.
Klein und smart kommt der Albrecht PR-446 daher. Bei einem Gewicht von 20 Gramm ist er kaum spürbar und die Bedienung des MiniSprechfunkempfängers ist denkbar einfach. Ideal für die Verwendung auf Baustellen oder bei Gruppenführungen.
Der große Vorteil bei Anwendungen auf der Baustelle: Der Sprechfunkempfänger kann ohne Lautstärkenverlust in den Sicherheitshelm eingeklettet werden.
Somit ist insbesondere der sichere Umgang mit Maschinen und Fahrzeugen gewährleistet.
Anweisungen werden auch bei hohen Umgebungsgeräuschen verstanden. Der Albrecht PR-446 Sprechfunkempfänger kann von jedem beliebigen PMR446-Funkgerät angefunkt werden. Der PR-446 ist ausschließlich Funkempfänger - kein Rücksprechen möglich.

Beliebig viele Teilnehmer (Sprechfunkempfänger) können gleichzeitig Informationen/Anweisungen hören · Gruppenbildung möglich · Bis zu 3 km Reichweite · 15 Stunden Betriebszeit · Sehr klein und leicht · Verwendbar bei -10 + bis - 50°C · Lithium Akku 700 mA · PC-programmierbar · 8 Lautstärkestufen · Micro-USB Ladebuchsen · Maße (B/H/T) 50/65/15 mm · Gewicht 20 g.

Kategorie: Lautsprecher
Inhalt: 1 St.
Breite: 65 mm
Länge (Tiefe): 15 mm
Gewicht: 20 g
Produkt-Art: Lautsprecher
Hersteller-Nr.: 29984
EAN: 4032661299840
Zulassungen Rauchwarnmelder: DIN EN 14604 (Produktnorm), DIN 14676 (Anwendungsnorm)
Zulassungen Kohlenmonoxidmelder: EN 50291

Lieferumfang: Sprechfunkempfänger + Micro-USB Ladekabel + Ohrhörer 3,5 mm + Schutztasche + Klettbandbefestigung + Umhängeband

Weitere Suchbegriffe: Funk-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 39,74*
€ 51,08*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 78,69*
€ 100,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.