Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Klebeband-Abroller tesapack Blau, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004585
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58642-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448470959
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Tesa Klebeband-Abroller tesapack Blau, Braun

Das Paketband tesapack® Solid & Strong eignet sich zum sicheren Verschließen von Paketen aller Art.

Klebstarkes Paketband · Sehr gleichmäßig und leise abrollbar · Alterungsbeständig · UV- und temperaturbeständig · Lösungsmittelfrei · Für alle tesa Handabroller geeignet.

Kategorie: Klebeband-Abroller
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Blau + Braun
Typ: tesapack
Breite: 50 mm
Produkt-Art: Klebeband-Abroller
Farbe: blau + braun
Länge (Tiefe): 66 m
Hersteller-Nr.: 58642-00000-00
EAN: 4042448470959
Bruttogewicht: 0.651 kg
Farbe: schwarz/weiß
gefüllt: ja
Marke: Tesa
Material: Kunststoff
max. Breite des Klebebandes: 19 mm
max. Länge des Klebebandes: 33 m
nachfüllbar: ja

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,33*
€ 6,23*
1 Tag
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 13,32*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 13,32*
Lager 1039
17
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,43*
€ 16,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,55*
€ 44,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.