Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.031A Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0% rF 100% rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004643
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.031A
EAN/GTIN:
     4021563665006
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Laserliner 082.031A Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0% rF 100% rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige

Langzeitmessung und Speicherung von: Umgebungstemperatur Relative Luftfeuchte Taupunkt
USB-Schnittstelle zur Auswertung am PC

Digitales Hygrometer zur Langzeitmessung von Umgebungstemperatur, Luftfeuchte und Taupunkt mit Auswertung am PC.

Digitale Anzeige mit Min./Max.-Werten
Alarm-Funktionen
Datenspeicher mit Datum / Uhrzeit
Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar
Wandhalterung
Diebstahlsicherung möglich

Gewicht: 136 g
Höhe: 94 mm
Länge (Tiefe): 33 mm
Breite: 48 mm
Kategorie: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Schnittstellen: USB
Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3 % rF
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF
Temperaturbereich: -40 - +70 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Hersteller-Nr.: 082.031A
EAN: 4021563665006
Speicher: 49050 Einzelwerte
Messintervall: 1 s bis 24 h

Lieferumfang: Tragekoffer + Software + USB-Kabel + Wandhalterung + Batterie

Weitere Suchbegriffe: laserliner hygrometer, hygrometer, 4021563665006, Laserliner, 082.031A, feuchtigskeitsmesser, Schimmel-Warngeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,21*
€ 125,05*
Frei Haus
ab € 91,47*
€ 125,36*
€ 3,50*
ab € 102,95*
€ 126,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,39*
€ 131,93*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 184,11*
€ 221,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.