Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa MOON Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004726
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40313-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448448293
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
Klopapierhalter
Tesa MOON Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Mit dem tesa® MOON Toilettenpapierhalter können Sie Ersatzrollen bequem in Griffnähe aufbewahren. Bequem ist bei diesem zeitlos eleganten Badaccessoire auch die Montage. Statt zu bohren und unweigerlich die Wände zu beschädigen, verwenden Sie die patentierte Klebelösung. Diese besteht im Wesentlichen aus einem Befestigungsadapter und einer Klebmasse, die nach der Aushärtung voll belastbar ist. Es ist kein zusätzliches Werkzeug notwendig. Sie können den Toilettenpapierhalter für Ersatzrollen jederzeit problemlos ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.

Herstellerfarbe: Silber
Montageart: Klebstoff
Farbe: grau
Produkt-Art: Toilettenpapierhalter
Material: Metall
Breite: 49 mm
Länge (Tiefe): 120 mm
Kategorie: Toilettenpapierhalter
Höhe: 49 mm
Hersteller-Nr.: 40313-00000-00
EAN: 4042448448293
Breite: 50 mm
Bruttogewicht: 0.298 kg
Farbe: chrom
Höhe: 82 mm
Marke: Tesa
Material: Metall
Tiefe: 455 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,49*
€ 23,06*
€ 4,00*
ab € 17,94*
€ 26,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,82*
€ 26,02*
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 29,63*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 42,53*
€ 55,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40301-00000-00
ab € 15,96*
Ähnlich
tesa
40303-00000-00
ab € 38,19*
Ähnlich
tesa
40308-00000-00
ab € 21,09*
Ähnlich
tesa
40309-00000-00
ab € 20,37*
Ähnlich
tesa
40311-00000-00
ab € 26,82*
Ähnlich
tesa
40312-00000-00
ab € 20,66*
Ähnlich
tesa
40310-00000-00
ab € 20,54*
Ähnlich
tesa
40305-00000-00
ab € 15,61*
Ähnlich
tesa
Q159112
ab € 33,03*
Ähnlich
tesa
40307-00000-00
ab € 45,14*
Ähnlich
tesa
40304-00000-00
ab € 9,07*
Ähnlich
tesa
40302-00000-00
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.