Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa klaam Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004741
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40271-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447821
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
Klopapierhalter
Tesa klaam Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa® klaam Ersatzrollenhalters auf Bohren verzichten. So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund. Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Ersatzrollenhalter anbringen. Trotz der hohen Haltekraft können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden. Auch optisch ist die praktische Ersatzrollenhalterung eine Bereicherung für jedes Badezimmer.

Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Höhe: 61 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Toilettenpapierhalter
Länge (Tiefe): 136 mm
Material: Metall
Breite: 46 mm
Kategorie: Toilettenpapierhalter
Hersteller-Nr.: 40271-00000-00
EAN: 4042448447821
Breite: 140 mm
Bruttogewicht: 0.138 kg
Farbe: chrom
Höhe: 100 mm
Marke: Tesa
Material: Metall
Tiefe: 50 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,29*
€ 24,13*
€ 4,00*
ab € 19,29*
€ 27,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,77*
€ 27,40*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 44,00*
€ 57,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40268-00000
ab € 18,94*
Ähnlich
tesa
40265-00000
ab € 44,68*
Ähnlich
tesa
40263-00000
ab € 12,42*
Ähnlich
tesa
40262-00000-00
ab € 18,19*
Ähnlich
tesa
40270-00000-00
ab € 19,09*
Ähnlich
tesa
40267-00000-00
ab € 35,46*
Ähnlich
tesa
40261-00000-00
ab € 31,37*
Ähnlich
tesa
40264-00000-00
ab € 30,53*
Ähnlich
tesa
40266-00000-00
ab € 21,43*
Ähnlich
tesa
40260-00000-00
ab € 28,83*
Ähnlich
tesa
40258-00000-00
ab € 18,18*
Ähnlich
tesa
40259-00000-00
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.