Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa LOXX Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004747
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40272-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447838
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Tesa LOXX Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Der tesa® LOXX Toilettenrollenhalter ist mit seinem runden Design und den leicht glänzenden Oberflächen ein echter Blickfang. Da er wasserfest und rostfrei ist, eignet er sich auch für Badezimmer mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Montage ist sehr einfach und erfolgt dank patentierter Klebetechnologie ohne Bohren. Sie benötigen kein zusätzliches Werkzeug und verursachen keine Schäden am Untergrund. Wann immer Sie möchten, können Sie den hochwertigen Toilettenrollenhalter problemlos wieder entfernen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) wiederverwenden.

Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Höhe: 95 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Toilettenpapierhalter
Länge (Tiefe): 69 mm
Material: Metall
Breite: 150 mm
Kategorie: Toilettenpapierhalter
Hersteller-Nr.: 40272-00000-00
EAN: 4042448447838
Breite: 140 mm
Bruttogewicht: 0.138 kg
Farbe: chrom
Höhe: 100 mm
Marke: Tesa
Material: Metall
Tiefe: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter grau, klopapierhalter, tesa toilettenpapierhalter, 4042448447838, tesa, 40272-00000-00, LOXX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,48*
€ 23,14*
€ 4,00*
ab € 20,60*
€ 53,78*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 42,54*
€ 55,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.