Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik SHT-12 BS 4-Kanal Handsender Reichweite max. (im Freifeld): 1000m 4.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVS
SVS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004797
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     01240.92
EAN/GTIN:
     4053199983384
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender 4 kanal
funk handsender
SVS Nachrichtentechnik SHT-12 BS 4-Kanal Handsender Reichweite max. (im Freifeld): 1000m 4.5V

Made in Germany
Mit Dichtung und Stoßschutz - Schutzklasse IP65
Sehr Robust gegenüber mechanischen Einwirkungen und Feuchtigkeit

Der Handsender SHT-12 BS ermöglicht die Fernbedienung von bis zu 4 Funktionen eines Funkmoduls oder Empfängers der Funkserie SH-12.
Eine blaue LED zeigt den Sendebetrieb an. Sie stellt nicht nur versendete Funksignale dar, sondern gibt Aufschluss über die Qualität der Funkkommunikation und die Senderversorgungsspannung. Die rote LED zeigt, je nach Beschaltung am Funkempfänger entweder den Status der Empfängerversorgungsspannung oder den Eingang der Empfängerbestätigung an. Über einen integrierten Piepser wird eine Bestätigung des Empfängers auch akustisch signalisiert. Ist die Bestätigung deaktiviert, wird stattdessen jeder Wechsel des Tastenzustands gemeldet.
Mit der Profil-Dichtung, dem Stoßschutz und einer speziellen Tastaturfolie ist der Handsender vor mechanischen Einwirkung und Feuchtigkeit sehr gut geschützt und kann auch in rauer und feuchter Umgebung eingesetzt werden.
Die Handsender der Funkserie SH-12 arbeiten aufgrund Ihrer besonderen Übertragungseigenschaften extrem störungsarm. Mit der störunempfindlichen Funkübertragung bei extrem kurzen Reaktionszeiten können Reichweiten über 1000m erzielt werden.
Für starke schmalbandige Störungen oder die Nutzung mehrerer paralleler Funksysteme kann die Arbeitsfrequenz für den individuellen Bedarf eingestellt werden. Die Funkserie SH-12 kann sowohl unidirektional als auch bidirektional betrieben werden. Bei der bidirektionalen Kommunikation passt der Sender sein Sendeverhalten automatisch an die Qualität der Funkstrecke an. Die Sender sind ab Werk mit einer fortlaufenden Seriennummer programmiert. Das sorgt für mehr Sicherheit und macht jeden Sender zu einem eindeutig unterscheidbaren Unikat.

Steuerfunktionen: 4 Tasten
Blaue LED zur Anzeige gesendeter Funkpakete und der Versorgungsspannung
Rote LED zu Anzeige von zurückgemeldeten Empfängerdaten
Mit Dichtung – Schutzklasse IP65
Extrem geringe Stromaufnahme im Standby
Sehr hohe Batterielebensdauer
2 einstellbare Frequenzen
Sichere und störungsarme Signalübertragung
Funksystem mit Rückmeldung
Stromaufnahme: Senden: 6,5 mA / Standby: 0mA
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Schutzklasse: IP65

Kategorie: Handsender
Typ: SHT-12 BS
Betriebsspannung: 4.5 V
Kanäle: 4
Höhe: 32 mm
Breite: 68 mm
Max. Reichweite im Freifeld: 1000 m
Sende-Frequenz: 433,62 und 434,22 MHz
Länge (Tiefe): 120 mm
Produkt-Art: Handsender
Hersteller-Nr.: 01240.92
EAN: 4053199983384
Schalter: Tri-Control

Lieferumfang: Handsender + Stoßschutz (montiert) + Batterien + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: SVS Nachrichtentechnik, 01240.92, SHT-12 BS, funkschaltmodul, funkschaltmodule, handsender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 216,97*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 176,73*
€ 216,99*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 335,96*
€ 405,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,96*
€ 483,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,96*
€ 399,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SVS Funksysteme
01270.24
ab € 64,58*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01278.40
ab € 209,94*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01274.93
ab € 110,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.