Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik SHR-12 K4 4-Kanal Funkempfänger Reichweite max. (im Freifeld): 750m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVS
SVS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004808
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     01278.40
EAN/GTIN:
     4053199983353
Suchbegriffe:
SVS Nachrichtentechnik
01278.40
SHR-12 K4
funkschaltmodul
SVS Nachrichtentechnik SHR-12 K4 4-Kanal Funkempfänger Reichweite max. (im Freifeld): 750m

Made in Germany
Reichweite im Freifeld bis zu 750 m (1000 m mit ext. Antenne)
Geringe Stromaufnahme

Der Funkempfänger SHR-12 K4 wertet jedes Funksignal der passenden Sender der Funkserie SH-12 aus und kann einen oder mehrere der 4 potentialfreien Wechselkontakte ein- und/oder ausschalten.
Um den Befehl eines Senders umzusetzen muss dieser zuvor einmalig angelernt werden. Das Anlernen eines Senders erfolgt ganz einfach über einen Taster. Je nach Wunsch können dabei bis zu 60 Sender mit allen Tasten oder einzelne Sendertasten eingelernt werden.
Die Zuordnung, welche Funktion die Sendertasten bzw. der Sendebefehl bewirken sollen, erfolgt über ein Auswahlfeld. Mit Hilfe von DIP-Schaltern können alle Einstellungen ganz bequem bei der Montage vor Ort durchgeführt werden. Zum Anschluss stehen sowohl Schließer- als auch Öffnerkontakte zur Verfügung. LED's geben Aufschluss über die Funktion und das Sendeverhalten und zeigen den Status der Spannungsversorgung des Senders und des Funkempfängers an.
Die große Anzahl an Funktionen und Einstellmöglichkeiten des 4-Kanal Multifunktionsempfängers SHR-12 K4 erlaubt den Einsatz in den vielfältigsten Anwendungen. Dazu können verschiedene Relaisfunktion für jeden Ausgang seperat eingestellt werden.
Tastbetrieb: Eingang und Ausgang verhalten sich identisch. Nur solange ON gesendet wird ist der Ausgang aktiv.
Timerbetrieb: Nach einem ON- Befehl bleibt der Ausgang für die eingestellte Zeit aktiv und fällt anschließend automatisch wieder ab. Der einstellbare Zeitbereich des Timers liegt zwischen 0,1s und 60min. OFF-Befehle werden nach wie vor umgesetzt.
Schaltbetrieb: Nach einem ON-Befehl bleibt der Ausgang dauerhaft aktiv bis ein OFF-Befehl den Ausgang wieder inaktiv schaltet.
Togglebetrieb: Ein Befehl schaltet den Ausgang dauerhaft aktiv. Derselbe Befehl schaltet den Ausgang wieder dauerhaft inaktiv, usw.
Die Signal-/Funktionszuordnung ermöglicht auch die Kombination der verschiedenen Relaisfunktionen und gegenseitige Verriegelungen. Unabhängig von der gewählten Funktion können die Relais auch leitungsgebunden, bspw. über externe Taster, Code- oder Schlüsselschalter angesteuert werden.
SHR-12 K4 wird mit IP65-Gehäuse und eingebauter Bügelantenne komplett anschlussfertig geliefert. Sollen sehr große Reichweiten überbrückt werden, kann der Multifunktions-Empfänger mit der Multiflexantenne (Nr: Q93915) ergänzt bzw. nachgerüstet werden.
Die Funkempfänger der Funkserie SH-12 arbeiten aufgrund Ihrer besonderen Übertragungseigenschaften extrem störungsarm. Mit der störunempfindlichen Funkübertragung bei extrem kurzen Reaktionszeiten können Reichweiten über 1000m erzielt werden.
Für starke schmalbandige Störungen oder die Nutzung mehrerer paralleler Funksysteme kann die Arbeitsfrequenz für den individuellen Bedarf eingestellt werden. Die Funkserie SH-12 kann sowohl unidirektional als auch bidirektional betrieben werden. Bei der bidirektionalen Kommunikation passt der Sender sein Sendeverhalten automatisch an die Qualität der Funkstrecke an.

2 einstellbare Frequenzen
Sichere und störungsarme Signalübertragung
Funksystem mit Rückmeldung
4 potentialfreie Wechselkontakte: 230V AC 10A / 30V DC 5A
2 Status-LED‘s
4 Zustands-LED‘s für jedes Relais
BNC-Anschluss für ext. Antenne
1 Lerntaste
Hilfsausgänge 4 Transistorausgänge max. 20 mA
Anschlüsse Schraublose Klemmen innenliegend BNC-Anschluss 50 Ohm
Antenne Integrierte Bügelantenne (BNC-Anschluss 50 Ohm)
Stromaufnahme Stand By 20mA (4 Relais aktiv ca. 150mA)
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Schutzart: IP65

Kategorie: Funkempfänger
Typ: SHR-12 K4
Kanäle: 4
Höhe: 75 mm
Breite: 130 mm
Max. Reichweite im Freifeld: 750 m
Sende-Frequenz: 433,62 und 434,22 MHz
Länge (Tiefe): 130 mm
Produkt-Art: Funkempfänger
Hersteller-Nr.: 01278.40
EAN: 4053199983353
Für Ziffernhöhe: 13 mm

Lieferumfang: Funkempfänger mit integrierter Bügelantenne + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: funkschaltmodule, handsender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,94*
€ 257,52*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 217,30*
€ 257,53*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 401,08*
€ 466,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,89*
€ 555,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,49*
€ 553,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,98*
€ 516,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,93*
€ 504,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,08*
€ 477,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SVS Funksysteme
00069.00
ab € 21,91*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01280.00
ab € 25,55*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.92
ab € 171,86*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.01
ab € 59,51*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.50
ab € 68,97*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.80
ab € 90,92*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01244.00
ab € 104,22*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01210.00
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.