Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liliput L231132 H0 Gedeckter Fährbootwagen "Hannover Papier"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liliput
Liliput
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004933
Hersteller:
     Liliput
Herst.-Nr.:
     L231132
EAN/GTIN:
     5026368311324
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
güterwagen h0
Liliput L231132 H0 Gedeckter Fährbootwagen "Hannover Papier"

Gedeckter Fährbootwagen für den Güterverkehr zwischen England und dem Kontinent.

NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Herst.-Teilenr.: L231132
Baugröße: H0
Stromsystem: DC
LüP / LüK: 142 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Bauart: Gedeckter Güterwagen
Hersteller-Nr.: L231132
EAN: 5026368311324
Leistungsaufnahme (Standby): ca. 0,3 W
Betriebsfrequenz: 868,35 MHz
Betriebsart: Tastfunktion oder Rastfunktion
Nachlaufzeit der Relais (Tastfunktion): 200 ms
Maximale Anschlusslast: 230 VAC / 2300 W / 10 A
Abm. (L x B x H): 98 x 60 x 40 mm (ohne Stecker)

Weitere Suchbegriffe: 5026368311324, Liliput, L231132
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,57*
€ 48,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 37,00*
€ 48,19*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 78,20*
€ 97,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.