Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jauch Quartz LP102530JU Spezial-Akku Prismatisch Kabel LiPo 3.7V 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jauch
Jauch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005359
Hersteller:
     Jauch Quartz
Herst.-Nr.:
     247502
EAN/GTIN:
     4260079083007
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
Jauch Quartz LP102530JU Spezial-Akku Prismatisch Kabel LiPo 3.7V 700 mAh

Ummantelt mit kunststoffbeschichteter Aluminiumfolie
Geringes Gewicht und flexibel einsetzbar
Mit Schutzelektronik

Wenn Bauformen flexibel gestaltet werden sollen, ist dieser Lithium-Polymer-Akku die ideale Lösung.

Ummantelt mit kunststoffbeschichteter Aluminiumfolie · Geringes Gewicht · Flexibel einstzbar · Mit Schutzelektronik · Über- und Tiefentladeschutz

Größe: Prismatisch
Technologie: LiPo
Spannung: 3.7 V
Kapazität: 700 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Kabel
Max. Ladespannung: 4.28 V
Max. Ladestrom: 350 mA
Entladeschlussspannung: 3 V
Entladestrom (max.): 1.4 A
Dauerentladestrom: 0.140 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Temperaturbereich: -20 - +60 °C
Breite: 26 mm
Höhe: 10 mm
Länge (Tiefe): 32 mm
Gewicht: 20 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: LP102530JU
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: 247502
EAN: 4260079083007
Kabellänge 50 mm

Weitere Suchbegriffe: lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, modellbau-akkus lipo, Jauch Quartz, 247502, LP102530JU, Einbauakku, Spezialakku, Industrieakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.