Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality CR-20 Pro 3D Drucker Bausatz geeignet für alle Filament-Arten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creality
Creality
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005428
Hersteller:
     Creality
Herst.-Nr.:
     CR-20 Pro
EAN/GTIN:
     4260543463199
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Creality CR-20 Pro 3D Drucker Bausatz geeignet für alle Filament-Arten

Automatische Druckbettkalibrierung
Power Panic Funktion zum Fortsetzen nach Stromausfall
Präzise Druckergebnisse mit günstigem Gerät

Der Creality3D CR-20 Pro - das ideale Modell für Einsteiger, die ein uneingeschränktes und vielseitiges Produkt suchen.
Der CR-20 Pro Bausatz ist ein neues Modell von Creality3D, das viele Merkmale der CR-Serie übernimmt. Der Drucker ist optimal für den Bildungsbereich und für Heimanwender geeignet, um den Aufbau und die Funktionen von 3D-Druckern kennenzulernen.
Der Drucker verfügt über das neuartige "Matrix Automatic Levelling". Der 3D-Drucker kann nicht nur über die manuelle Druckbettkalibrierung eingestellt werden, sondern auch über einen Sensor automatisch justiert werden. Das dynamische Leveling kann dabei Unebenheiten in der Druckoberfläche ausgleichen. Für noch mehr Möglichkeiten und Freiheiten kann der Sensor zusätzlich mit einem Offset eingestellt werden. Die neue Druckbettoberfläche des Druckers ist eine flexible, magnetische Platte, wodurch sich die Drucke im Anschluss einfach entfernen lassen. Werkzeuge wie Spachtel werden dadurch in der Regel nicht mehr benötigt.
Der CR-20 Pro verwendet importierte Capricorn PTFE Bowdenschläuche. Der verbesserte Filamentschlauch sorgt für höhere Temperaturresistenz, einfachere Extrusion und eine dadurch entstehende verbesserte Druckqualität.
Das Gerät kann nach einem Stromausfall einen laufenden Druckjob fortsetzen. Sollte während des Druckens der Netzstecker gezogen werden oder die Stromversorgung auf andere Weise unterbrochen werden, kann der Druck anschließend wieder fortgesetzt werden. Das gedruckte Modell ist somit nicht davon betroffen.
Der Drucker kommt als simpler Bausatz. Die jeweiligen Einheiten sind bereits zusammengebaut, lediglich die Z-Stage muss noch mit dem Rahmen verbunden werden. Dies sorgt für eine sichere und kleinere Verpackung.

Gewicht: 10 kg
Kategorie: 3D Drucker Bausatz
Länge (Tiefe): 470 mm
Höhe: 420 mm
Unterstütztes Druckmaterial: Alle gängigen Filamente
Breite: 440 mm
Druck-Breite (X) max.: 220 mm
Druck-Tiefe (Y) max.: 250 mm
Druck-Höhe (Z) max.: 220 mm
Druckbett-Eigenschaften: beheizbar
Extruder-Typ: Single
Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm
Düsen-Ø: 0.4 mm
SD-Karten Slot: Ja
Herstellerfarbe: Schwarz
Besonderheiten: geeignet für alle Filament-Arten
Druck-Höhen-Bereich (Z): 200 mm - 350 mm
Produkt-Art: 3D Drucker Bausatz
Farbe: schwarz
Drucktechnik: FDM Fused Deposition Modeling
Hersteller-Nr.: CR-20Pro
EAN: 4260543463199
Unterstütze Betriebssysteme: Windows (7 +), Mac OS X (10.7 +), Linux (Ubuntu 12.04 +)

Weitere Suchbegriffe: 4260543463199, Creality, CR-20 Pro, 3DDrucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 439,05*
€ 447,41*
Frei Haus
ab € 438,84*
€ 447,42*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 438,84*
€ 447,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,43*
€ 532,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,38*
€ 532,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,50*
€ 528,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,84*
€ 522,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.