Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer PL-041 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 500lm, 250lm, 120lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005451
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     PL-041
EAN/GTIN:
     4260174669878
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
kunzer led arbeitslampe
arbeitslampe led
Kunzer PL-041 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 500lm, 250lm, 120lm

Verwendung als Powerbank möglich

Sehr kompakte und stabile Arbeitslampe mit Alu-/ABS-Gehäuse. Ein 5 V USB-Ausgang ermöglicht die Verwendung als Powerbank.

Lichtstrom: Arbeitslicht 100%: 500 lm; Arbeitslicht 50%: 250 lm; Kopfstrahler: 120 lm · Leuchtdauer: Arbeitslicht 100%: 3 h; Arbeitslicht 50%: 6 h; Kopfstrahler: 8 h

LEDs: 2
Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Als Powerbank verwendbar + Magnetischer Fuß
Kategorie: Arbeitsleuchte
Technologie: Li-Ion
Betriebsspannung: 3.7 V
Gewicht: 206 g
Kapazität: 4400 Ah
Ladezeit: 5 h
Lichtstrom: 500 + 250 + 120 lm
Breite: 135 mm
Höhe: 28 mm
Stromversorgung: akkubetrieben
Produkt-Art: Arbeitsleuchte
Länge (Tiefe): 41 mm
Leuchtmittel-Typ: LED
Hersteller-Nr.: PL-041
EAN: 4260174669878
Hersteller: Kunzer
Modell: PL-041
Energieeffizienzklasse: n.rel
Eingangsspannung: 110/120V AC oder 220/230/240V AC
Eingangsspannungsbereich: 81 - 145V AC / 140-290V AC
Eingangsfrequenzbereich: 60/50 Hz (automatische Erkennung)
Ausgangsspannung: 110/120V AC oder 220/230/240V AC
Regulierung der Ausgangswechselspannung (Batt. Modus): +/- 10%
Ausgangsfrequenzbereich: (Batt. Modus): 60 Hz oder 50 Hz +/- 1 Hz
Output-Übertragungszeit: 2 - 6 ms (Typisch)
Ausgangswellenform (Batt. Modus): Simulierte Sinuswelle
Batterietyp und -nummer: 12V / 7Ah x 2
Typische Aufladezeit: 4-6 Stunden für bis zu 90% Kapazität
Alarm - Batteriebetrieb: Ton alle 10 Sekunden
Alarm - Schwache Batterie: Ertönet jede Sekunde
Alarm - Überlastung: Ton alle 0,5 Sekunden
Alarm - Fehler: Kontinuierlicher Ton

Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, 4260174669878, Kunzer, PL-041, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,10*
€ 82,54*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 62,93*
€ 82,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.