Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Brüder Mannesmann M 1072-PROFI Wasserpumpenzange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005562
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 1072-PROFI
EAN/GTIN:
     4003315500759
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
3er Pack Brüder Mannesmann M 1072-PROFI Wasserpumpenzange

Kategorie: Wasserpumpenzange
Herst.-Teilenr.: M 1072-PROFI
Produkt-Art: Wasserpumpenzange
Hersteller-Nr.: M1072-PROFI
EAN: 4003315500759
Zulässige Belastung: 300 W (Glüh/Halogenlampen 230 V, NV-Halogenlampen via Ringkern/Eisenkern-Trafo oder EVG, dimmbarer el. Trafo für LED 12/24 V), 150 W (dimmbare Energiesparlampen, dimmbare ELD-Lampen 230 V)
Standby-Leistung: 0.4 W
Umgebungstemperatur: -10 - +50 °C
Entspricht EN 61000-4, EN 55015

Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange, Brüder Mannesmann, M 1072-PROFI, Rohrzange, wasserzange, Pumpenzange
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 3,94*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 3,97*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 4,74*
1 Tag
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,79*
Lager 1039
25
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,68*
€ 38,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,76*
€ 46,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,39*
€ 42,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,52*
€ 41,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,55*
€ 39,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.