Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch Action-Set 7892 H0 Goldwäscher Fertigmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005573
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7892
EAN/GTIN:
     4001738078923
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbau Figuren H0
geländebau h0
Busch Action-Set 7892 H0 Goldwäscher Fertigmodell

Vorbildgerechte Ausgestaltung

Action Set für die realistische Belebung Ihrer Modellwelt. Set mit Goldwäscher-Figur, Goldwaschpfannen, Schürfwerkzeug sowie Sand und Geröll.

Baugröße: H0
Thema: Bei der Arbeit
Kategorie: Goldwäscher
Modellausführung: Fertigmodell
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Goldwäscher
Hersteller-Nr.: 7892
EAN: 4001738078923
Zulässige Belastung: 300 W (Glüh/Halogenlampen 230 V, NV-Halogenlampen via Ringkern/Eisenkern-Trafo oder EVG, dimmbarer el. Trafo für LED 12/24 V), 150 W (dimmbare Energiesparlampen, dimmbare ELD-Lampen 230 V)
Standby-Leistung: 0.4 W
Umgebungstemperatur: -10 - +50 °C
Entspricht EN 61000-4, EN 55015

Lieferumfang: 1 Figur · Goldwaschpfannen · Schürfwerkzeug · Sand · Geröll.

Weitere Suchbegriffe: 4001738078923, Busch, 7892, Action-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 14,77*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 14,79*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 20,27*
€ 25,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.