Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch Action-Set 7842 H0 Action-Set Fasswagen Fertigmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005582
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7842
EAN/GTIN:
     4001738078428
Suchbegriffe:
Fasstransportwagen
Fasswagen
Geländebau H0
geländebau h0
Busch Action-Set 7842 H0 Action-Set Fasswagen Fertigmodell

Vorbildgerechte Ausgestaltung

Action Set für die realistische Belebung Ihrer Modellwelt. Spezieller Fasstransportwagen mit 9 Fässern, Ölauffangwannen und Arbeiter.

Baugröße: H0
Thema: Bei der Arbeit
Kategorie: Fasswagen
Modellausführung: Fertigmodell
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Fasswagen
Hersteller-Nr.: 7842
EAN: 4001738078428
Zulässige Belastung: 300 W (Glüh/Halogenlampen 230 V, NV-Halogenlampen via Ringkern/Eisenkern-Trafo oder EVG, dimmbarer el. Trafo für LED 12/24 V), 150 W (dimmbare Energiesparlampen, dimmbare ELD-Lampen 230 V)
Standby-Leistung: 0.4 W
Umgebungstemperatur: -10 - +50 °C
Entspricht EN 61000-4, EN 55015

Weitere Suchbegriffe: 4001738078428, Busch, 7842, Action-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 16,04*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 16,05*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 24,35*
€ 31,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.