Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7891 H0 Gewässerdurchlass Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005607
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7891
EAN/GTIN:
     4001738078916
Suchbegriffe:
Geländebau H0
geländebau h0
Busch 7891 H0 Gewässerdurchlass Bausatz

Vorbildgerechte Ausgestaltung

Bausatz für 2 Gewässerdurchlässe, bestehend aus Betonröhre mit Einfassung. Zum Einsatz in Straßen- und Gehwegböschungen, in Bahndämmen und als Zulauf zu Bächen, Teichen usw. Größe jeweils: 49 x 24 mm, Höhe: 22 mm.

Baugröße: H0
Thema: Familie & Freizeit
Kategorie: Gewässerdurchlass
Modellausführung: Bausatz
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Gewässerdurchlass
Hersteller-Nr.: 7891
EAN: 4001738078916
Zulässige Belastung: 300 W (Glüh/Halogenlampen 230 V, NV-Halogenlampen via Ringkern/Eisenkern-Trafo oder EVG, dimmbarer el. Trafo für LED 12/24 V), 150 W (dimmbare Energiesparlampen, dimmbare ELD-Lampen 230 V)
Standby-Leistung: 0.4 W
Umgebungstemperatur: -10 - +50 °C
Entspricht EN 61000-4, EN 55015

Weitere Suchbegriffe: 4001738078916, Busch, 7891
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 12,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 12,49*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 15,85*
€ 20,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.