Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Antennenkabel 103279 FME-Stecker FME-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005689
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     Q199232
EAN/GTIN:
     4021064032796
Suchbegriffe:
FME Kabel
Kabel FME
fme kabel
Wittenberg Antennen Antennenkabel 103279 FME-Stecker FME-Buchse

Verlängerungskabel, FME -Stecker auf FME -Buchse · Innenader sowie Aussengeflecht aus Kupfer / Isolierung · Aluminiumfolie + Schaumstoff FOAM · Aussenmantel PCV (Aussenbereich geeignet) · Impedanz 50 Ohm +/- 2 · Durchmesser Aussen 5,4 mm · Temperaturbereich -40°C bis +80°C · Gewicht ca. 48,4kg/km · Kapazität 82pF/m bei 1kHz

Herstellerfarbe: Weiß
Kabellänge: 10 m
Länge (Tiefe): 10 m
Produkt-Art: Antennenkabel
Kategorie: Antennenkabel
Farbe: weiß
Anschluss A: FME-Stecker
Anschluss B: FME-Buchse
Hersteller-Nr.: 103279
EAN: 4021064032796
Dämpfungswerte pro 100 m:50MHz 6,5dB; 100MHz 9,3dB; 230MHz 14,1dB; 300MHz 16,3dB; 470MHz 16,9dB; 600MHz 18,2dB; 1000MHz 30,9dB; 1350MHz 35,9dB; 2150MHz 46,9dB

Lieferumfang: Wittenberg Antennen LTE/GSM/UMTS Kabel FME-Stecker auf FME-Buchse 10 m

Weitere Suchbegriffe: 4021064032796, Wittenberg Antennen, 103279
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.