Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Antennenkabel 103281 N-Stecker SMA-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005690
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     Q199242
EAN/GTIN:
     4021064032819
Suchbegriffe:
4021064032819
Wittenberg Antennen
103281
Wittenberg Antennen Antennenkabel 103281 N-Stecker SMA-Stecker

Verbindungskabel N-Stecker auf SMA Stecker · Innenader sowie Aussengeflecht aus Kupfer / Isolierung · Aluminiumfolie + Schaumstoff FOAM · Aussenmantel PCV (Aussenbereich geeignet) · Impedanz 50 Ohm +/- 2 · Durchmesser Aussen 5,4 mm · Temperaturbereich -40°C bis +80°C · Gewicht ca. 48,4kg/km · Kapazität 82pF/m bei 1kHz

Herstellerfarbe: Weiß
Kabellänge: 10 m
Länge (Tiefe): 10 m
Produkt-Art: Antennenkabel
Kategorie: Antennenkabel
Farbe: weiß
Anschluss A: N-Stecker
Anschluss B: SMA-Stecker
Hersteller-Nr.: 103281
EAN: 4021064032819
Dämpfungswerte pro 100 m: 50MHz 6,5dB; 100MHz 9,3dB; 230MHz 14,1dB; 300MHz 16,3dB; 470MHz 16,9dB; 600MHz 18,2dB; 1000MHz 30,9dB; 1350MHz 35,9dB; 2150MHz 46,9dB

Lieferumfang: Wittenberg Antennen LTE/GSM/UMTS Kabel N-Stecker auf SMA-Stecker 10 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.