Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET 136314 Automatikladegerät 12 V, 6V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino
Dino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006207
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     136314
EAN/GTIN:
     4003342178242
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Dino KRAFTPAKET 136314 Automatikladegerät 12 V, 6V 1A

Erhaltungsladung
Speicher
4 Ladeprogramme

Das KFZ-Batterie-Ladegerät ist ein 5-Schritt Autobatterie-Ladegerät, das zum Laden und Erhaltungsladen von 6V oder 12V geeignet ist. Die gewünschte Ladespannung auswählen und das mikroprozessorgesteuerte Ladegerät erledigt alles vollautomatisch bis zum Abschluss des Ladezyklus und zur Erhaltungsladung voller Batterien. Das deutschsprachige Display ist leicht verständlich und komfortabel zu bedienen. Die Memoryfunktion führt den Ladevorgang auch nach Stromunterbrechungen fort, ohne von vorne beginnen zu müssen. Vier Ladeprogramme stehen zur Auswahl. Die vollautomatische Batterieladung erfolgt in 5 Ladeschritten. Der Mikroprozessor im Ladegerät verfügt über eine Memoryfunktion. Sollte die 230V-Versorgung während des Ladevorgangs unterbrochen werden, so speichert das Gerät das vorher gewählte Ladeprogramm.Nach erneuter Netzstromversorgung startet das Gerät selbstständig und lädt im zuletzt gewählten Programm weiter.
4 Programme:
Programm 1: 6 V (7.2V/1A)
Geeignet für 6 V Batterien mit einer Kapazität zwischen 1,2 und 30 Ah im Normalzustand. Ladeprogramm für WET-, MF-, EFB-Batterien und die meisten GEL-Batterien.
Programm 2: 6 V (7.4V/1A)
Geeignet für 6 V Batterien mit einer Kapazität zwischen 1,2 und 30 Ah bei kalten Bedingungen. Dieses Ladeprogramm ist auch für viele AGM- und manche EFB-Batterien ausgelegt.
Programm 3: 12 V (14.4V/1A)
Geeignet für 12 V Batterien mit einer Kapazität zwischen 1,2 und 30 Ah im Normalzustand. Ladeprogramm für WET-, MF-, EFB-Batterien und die meisten GEL-Batterien.
Programm 4: 12 V (14.7V/1A)
Geeignet für 12 V Batterien mit einer Kapazität zwischen 1,2 und 30Ah im kalten Zustand. Dieses Ladeprogramm ist auch für viele AGM- und manche EFB-Batterien ausgelegt.
Ladeschritte:
Schritt 1: Initialisierung
Überprüft den Zustand der Batterie, um den Ladevorgang zu bestimmen. Wenn die Batterie tiefenentladen ist, wird die Impulsladung eingeleitet, um die Batterie aufzufrischen.
Schritt 2: Impulsladung
Erzielung des Wiederherstellungsprozesses tiefentladener oder sulfatierter Batterien durch schwachen pulsierenden Strom. Dieser Ladestritt läuft automatisch ab, wenn die Spannung unter 5,3V liegt. Er sorgt mit dem Aufbrechen der Sulfatierung der Batteriezellen für eine Wiederbelebung/Refresh bereits vorgeschädigter Batterien so, dass eine Gebrauchstüchtigkeit wiederhergestellt wird.
Schritt 3:Konstantstrom-Ladung
Lädt bis zu 85% die Batterie. Die Batterie wird mit maximalem Ladestrom geladen.
Schritt 4: Konstantstpannung-Ladung
Erhöht den Ladezustand bei maximaler Ladespannung auf 95%, indem der Strom allmählich verringert wird, was die Gasentwicklung der Batterie reduziert und die Lebensdauer der Batterie verlängert.
Schritt 5: Erhaltungsladung
Beendet für den 12V-Modus den Ladevorgang und hält die Batterie mit einer konstanten Ladespannung auf der maximalen Kapazität, ohne dass die Gefahr einer Überladung besteht. Überwacht im 6V-Modus den Batteriezustand. Wenn die Batteriespannung unter den Schwellenwert fällt, startet das Ladegerät den Ladevorgang erneut, wodurch der volle Ladezustand der Batterie effektiv und ohne Gefahr einer Überladung sichergestellt wird.

Speicher für sichere Ladung nach Stromausfall · 4 Ladeprogramme · Verpolungs-, Thermo- und Überlastschutz · Zeitsteuerunggen · Ladekabel mit Zangen: ca. 1,5 m · Netzkabel: ca. 1,5 m · LED-Indikator · Ladespannung: Normal: 14,4 V (12 V) / 7,2 V (6 V); AGM 14,7 V (12 V) / 7,4 V (6 V) · Min. Batteriespannung: 1,9V ± 0,5 V

Akkuspannung: 12 V + 6 V
Betriebsspannung: 230 V
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 30 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 30 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.: 1.2 Ah
Geeignet für: AGM + Blei-Calcium + Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht: 320 g
Kategorie: Automatikladegerät
Besonderheiten: Akkutest + Auffrischen, Regenerieren + Ladungserhaltung + Lineares Ladegerät + Start/Stopp geeignet + verschiedene Ladeprogramme
Ladestrom bei 12V: 1 A
Ladestrom bei 6V: 1 A
Breite: 6.9 cm
Höhe: 4.1 cm
Schutzart: IP65
Produkt-Art: Automatikladegerät
Kabellänge: 1.50 m
Länge (Tiefe): 24 cm
Hersteller-Nr.: 136314
EAN: 4003342178242
Betriebstemperatur: -5 40°C

Lieferumfang: Ladegerät mit Polklemmen

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 4003342178242, Dino KRAFTPAKET, 136314, Erhaltungsladegerät, erhaltungsladung, erhaltungsladegerät motorrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 28,25*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 28,82*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 28,04*
€ 40,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.