Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-D-R-K10-BVP Drucktaster Frontring Kunststoff 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006481
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110935
EAN/GTIN:
     4015081104642
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Eaton M22-D-R-K10-BVP Drucktaster Frontring Kunststoff 1St.

Kategorie: Drucktaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff
Funktionen: tastend
Einbau-Ø: 22 mm
Schutzart: IP67
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Drucktaster
Typ: M22-D-R-K10-BVP
Hersteller-Nr.: 110935
EAN: 4015081104642
Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]: 6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.11 W
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 600

Weitere Suchbegriffe: Eaton, 110935, M22-D-R-K10-BVP, switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,53*
€ 13,22*
€ 5,00*
ab € 9,81*
€ 13,60*
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 14,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 14,03*
Lager 1039
64
€ 6,99*
ab € 19,45*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216395
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.