Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1more E1026BT-I True Wireless In Ear Kopfhörer In Ear Headset Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1more
1more
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006854
Hersteller:
     1MORE
Herst.-Nr.:
     12985
EAN/GTIN:
     6933037225648
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
1more E1026BT-I True Wireless In Ear Kopfhörer In Ear Headset Gold

True Wireless + Bluetooth 5.0
6,5 h Batteriedauer + Schnellladefunktion
ENC Mikrofontechnologie-DSP (Digitale Signalverarbeitung)
Automatische Kopplung
AAC- oder aptX-Codec
7-mm-Titanium-Treiber

True Wireless + Bluetooth 5.0
Genießen Sie ein wirklich kabelloses Design: Bluetooth®-Chip von Qualcomm® mit aptX™ Audio-Technologie und AAC für hochauflösende Übertragung, die für Android- und iOS-Geräte optimiert ist.
6,5 h Batteriedauer + Schnellladefunktion
Eine optimierte Batterie bietet folgende Vorteile: 6,5 Stunden kontinuierliche Musik-/Gesprächszeit mit einer einzigen Ladung, die tragbare Ladeschale bietet zusätzlich 3 Ladungen. Schnelllade Funktion bietet Ihnen 3 Betriebsstunden mit nur 15 Minuten Ladezeit.
ENC Mikrofontechnologie-DSP (Digitale Signalverarbeitung)
ENC MIKROFONTECHNOLOGIE- DSP (Digitale Signalverarbeitung) Technologie zur Unterdrückung von Umgebungslärm liefert Kristallglas klare Kommunikation, als ob Sie von Angesicht zu Angesicht sprechen würden, während eine Hochstabiles MEMS-Mikrofon eliminiert Hintergrundgeräusche, so dass nur deine Stimme gehört wird. LDS-Antenne für eine reibungslose Verbindung Perfektionierte Ergonomie für einen sicheren Sitz.
Multiple Pairing Modes
Verwenden Sie die Standard-Bluetooth®-Paarung. mit beiden Ohrstücken für ein intesives Musikhörerlebnis, oder eine einzelne Bluetooth®-Kopplung mit den linken oder rechten Ohrhörern bequem für Telefonate. Verbesserte Ergonomie: Leichte Ohrhörer mit 45-Grad-Winkeldüsen, die sich natürlich an die Rundung Ihrer Gehörgänge anpassen, sorgen für einen perfekten und sicheren Sitz. Ein Silikonhaken bietet eine stabilere Passform für unterwegs.
Titanium Composite Dynamic Driver
Ein dynamischer 7-mm-Lautsprecher mit einer Titan-Composite-Membran sorgt für einen ausgewogene Balance zwischen kräftigen Bässen und exquisite Details. Es produziert kristallklaren Sound in einem ultrakompakten Design für mehr Effizienz.

Kategorie: In Ear Kopfhörer
Trageart: In Ear
Kopfhörer-Besonderheiten: Headset
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: True Wireless
Funktionen: Noise Cancelling
Impedanz: 16 ?
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Akku-Laufzeit (max.): 6.5 h
Herstellerfarbe: Gold
Gewicht: 52.8 g
Farbe: gold
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Hersteller-Nr.: 12985
EAN: 6933037225648
USB-Buchseneinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ A auf Buchse USB Typ B, Buchse Typ B Richtung Anbaurahmenseite, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface

Lieferumfang: 2x 1MORE Stylish True Wireless BT In-Ohr-Kopfhörer + 4x Paar Ohrstöpsel + 1x Aufladegehäuse + 1x USB-Datenkabel + 1x Bedienungsanleitung.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,95*
€ 45,90*
€ 8,50*
ab € 33,82*
€ 45,91*
4 Tage
94
€ 1,00*
ab € 39,52*
€ 53,28*
€ 6,90*
ab € 42,64*
€ 57,47*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 61,86*
€ 82,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.