Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 2600 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006916
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972306100
EAN/GTIN:
     4250260208838
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
SKS Hirschmann KLEPS 2600 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II Schwarz

CAT II
4 mm
Schwarz

Sicherheits-Klemmenprüfspitze mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft (gelb). Greift bis max. 4 mm Ø. Passend zu den Sicherheits-Messleitungen mit starrer Isolierhülse sowie mit Schiebehülse.

Herstellerfarbe: Schwarz
Buchsen-Ø: 4 mm
Material der Spitze: Federstahl vernickelt
Max. Durchgangs-Widerstand: 50 m?
Messkategorie: CAT II
Nennstrom: 4 A
Länge (Tiefe): 158 mm
Farbe: schwarz
Klemmbereich max.: 3 mm
Schaft-Länge: 100 mm
Klemmbereich-Ø: 4 mm
Typ: KLEPS 2600
Anschluss: Steckanschluss 4 mm
Nennspannung: 1000 V
Produkt-Art: Sicherheits-Abgreifklemme
Temperaturbereich: -25 bis +80 °C
Kategorie: Sicherheits-Abgreifklemme
Hersteller-Nr.: 972306100
EAN: 4250260208838
MA 1: Messing vernickelt
MA 1 S: Messing verzinnt und mit Edelstahlfeder

Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, krokodilklemmen 4mm, klemmprüfspitze, 4250260208838, SKS Hirschmann, 972306100, KLEPS 2600, hirschmannklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,09*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,11*
€ 6,59*
1
€ 5,00*
ab € 6,71*
€ 9,57*
1
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 11,96*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973594100
ab € 4,11*
Zubehör
Hirschmann
934075100
ab € 4,06*
Zubehör
Hirschmann
934073100
ab € 4,67*
Zubehör
Hirschmann
934069100
ab € 4,30*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058100
ab € 2,83*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934077100
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.