Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 250 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 300 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007166
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973528101
EAN/GTIN:
     4250260209316
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
SKS Hirschmann KLEPS 250 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 300 V Rot

4 mm
Rot

Sicherheits-Klemmprüfspitze mit zweigeteilter Prüfklemme.

Temperaturbereich: -25 bis +80 °C
Herstellerfarbe: Rot
Buchsen-Ø: 4 mm
Material der Spitze: Federstahl vernickelt
Max. Durchgangs-Widerstand: 100 m?
Nennstrom: 4 A
Produkt-Art: Sicherheits-Abgreifklemme
Nennspannung: 300 V
Farbe: rot
Schaft-Länge: 100 mm
Klemmbereich-Ø: 4 mm
Anschluss: Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.: 4 mm
Typ: KLEPS 250
Messkategorie: CAT II 300 V
Kategorie: Sicherheits-Abgreifklemme
Länge (Tiefe): 158 mm
Hersteller-Nr.: 973528101
EAN: 4250260209316
Abmessung BxHxT: 70x70x8

Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme rot 4mm, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, 4250260209316, SKS Hirschmann, 973528101, KLEPS 250, 103-0260, hirschmannklemme, krokoklemmen, kroko klemmen, krokodilklemmen, krokodil klemmen, greifer, messgreifer, messklammer, mess klammer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,75*
€ 6,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,26*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,76*
€ 7,30*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 9,83*
Lager 1039
35
1
€ 6,99*
ab € 17,33*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
932153101
ab € 3,04*
Zubehör
Hirschmann
934075101
ab € 4,34*
Zubehör
Hirschmann
934077101
ab € 6,14*
Zubehör
Hirschmann
934073101
ab € 4,67*
Zubehör
Hirschmann
931824101
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.