Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Jung 1fach Rahmen Alpinweiß AS581WW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007242
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS581WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
3er Pack Jung 1fach Rahmen Alpinweiß AS581WW

Halogenfrei

Geeignet für Einbauinstallation
Geeignet für Geräteeinbaukanal
Geeignet für Unterputz-Installation

Ausführung: Jung AS581WW Rahmen 1-fach alpinweiß
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Alpinweiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 9010
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Hersteller-Nr.: AS581WW
EAN: 4011377309456
Abmessung BxH: 67x67

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Jung AS581WW Rahmen 1-fach alpinweiß

Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 4011377309456, Jung, AS581WW
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2295
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,15*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,17*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,19*
2 Tage
18723
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,48*
€ 2,20*
Lager 1039
100
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,84*
€ 14,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,61334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 29,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581
ab € 1,45*
Ähnlich
Jung
AS582
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
AS582WW
ab € 2,45*
Ähnlich
Jung
AS583
ab € 4,34*
Ähnlich
Jung
AS583WW
ab € 4,31*
Ähnlich
Jung
AS584WW
ab € 7,59*
Ähnlich
Jung
AS585
ab € 12,32*
Ähnlich
Jung
AS585WW
ab € 12,35*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.