Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910007305 Herst.-Nr.: AS591KO5 EAN/GTIN: 4011377296954 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS591KO5 Halogenfrei Kontrollfenster/Lichtauslass Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Ausführung: Jung AS591KO5 Kontrollwippe Zentralplatte cremeweiß Funktion: Taster Komponente: Einsatz Herstellerfarbe: Creme-Weiß Schutzart: IP44 Inhalt: 1 St. Ähnlich RAL: 1013 Kategorie: Schalterprogramm Passend für (Details): Schalter/Taster Material: Duroplast Produkt-Art: Schalterprogramm Farbe: weiß Hersteller-Nr.: AS591KO5 EAN: 4011377296954 Abmessung BxH: 68x68 Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Jung AS591KO5 Kontrollwippe Zentralplatte cremeweiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippe, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, 4011377296954, Jung, AS591KO5 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,76* | € 4,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,79* | € 4,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,91* | € 4,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,91* | € 4,22* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,64* | € 10,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|