Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Alpinweiß ABAS591WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007341
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ABAS591WW
EAN/GTIN:
     4011377999824
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Taster UP-Einsätze
Jung 1fach Einsatz Taster Alpinweiß ABAS591WW

Halogenfrei
Antibakteriell

Ausführung: Jung ABAS591WW Wippe Zentralplatte antibakteriell für Wippschalter Tastschalter und Taster alpinweiß
Funktion: Taster
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Alpinweiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Passend für (Details): Schalter/Taster
Material: Duroplast
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Ähnlich RAL: 9010
Hersteller-Nr.: ABAS591WW
EAN: 4011377999824
Abmessung BxH: 70x70

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Jung ABAS591WW Wippe Zentralplatte antibakteriell für Wippschalter Tastschalter und Taster alpinweiß

Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippe, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, 4011377999824, Jung, ABAS591WW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,65*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,81*
1
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,04*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,32*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 6,39*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.