Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Edelstahl ES1520KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007398
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES1520KL
EAN/GTIN:
     4011377064089
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Edelstahl ES1520KL

SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder), mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²

Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Ausführung: Jung ES1520KL Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Edelstahl
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Edelstahl
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Edelstahl
Hersteller-Nr.: ES1520KL
EAN: 4011377064089
Abmessung BxH: 70x70

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,75*
€ 20,25*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,09*
€ 20,73*
2 Tage
47
€ 6,40*
ab € 15,18*
€ 20,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,60*
€ 21,36*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 27,31*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.