Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster 534U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007403
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     534U
EAN/GTIN:
     4011377273504
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Jung 1fach Einsatz Taster 534U

Wippe
1 Schließer
Halogenfrei

Polzahl: 1 · 1 Schließer · Wippe · Einzeltaster

Funktion: Taster
Ausführung: Jung 534U Taster 10AX 250V Schließer 1-polig separate Meldekontakte
Komponente: Einsatz
Nennspannung: 250 V
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 10 AX
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 534U
EAN: 4011377273504
Abmessung BxH: 70x70

Lieferumfang: Jung 534U Taster 10AX 250V Schließer 1-polig separate Meldekontakte + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: wippentaster 1 schließer, taster up-einsätze, wipptaster jung, 4011377273504, Jung, 534U
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,19*
€ 11,17*
1 Tag
110
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 11,27*
2 Tage
115
€ 6,40*
ab € 8,31*
€ 11,34*
3 Tage
34
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 11,88*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 21,05*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
531U
ab € 5,32*
Ähnlich
Jung
533U
ab € 5,72*
Ähnlich
Jung
533-2U
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.