Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Alpinweiß AS590WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007427
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS590WW
EAN/GTIN:
     4011377296657
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Jung 1fach Einsatz Taster Alpinweiß AS590WW

Halogenfrei

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Ausführung: Jung AS590WW Abdeckung volle Platte Tasterstellung und Mittenstellung alpinweiß
Funktion: Taster
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Alpinweiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Passend für (Details): Schalter/Taster
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Hersteller-Nr.: AS590WW
EAN: 4011377296657
Abmessung BxH: 68x68

Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Jung AS590WW Abdeckung volle Platte Tasterstellung und Mittenstellung alpinweiß

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,11*
1 Tag
98
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,16*
2 Tage
360
€ 6,40*
ab € 3,62*
€ 5,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,43*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 9,96*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS590
ab € 3,61*
Ähnlich
Jung
AS591
ab € 1,96*
Ähnlich
Jung
AS591WW
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.