Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Wechselschalter Creme-Weiß LS990NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007442
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990NA
EAN/GTIN:
     4011377129306
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung 1fach Abdeckung Wechselschalter Creme-Weiß LS990NA

Funktion: Wechselschalter
Ausführung: Jung LS990NA Wippe mit Schriftfeld
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Creme-Weiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 1013
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Duroplast
Hersteller-Nr.: LS990NA
EAN: 4011377129306
Abmessung BxH: 70x70

Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, 4011377129306, Jung, LS990NA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,14*
1
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,36*
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 6,51*
Lager 1039
3
2
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990NA
ab € 9,46*
Ähnlich
Jung
AL2990NAAN
ab € 9,45*
Ähnlich
Jung
ES2990NA
ab € 9,50*
Ähnlich
Jung
LS990NALG
ab € 6,92*
Ähnlich
Jung
LS990NASW
ab € 6,93*
Ähnlich
Jung
LS990NAWW
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.