Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Röhrensockel 130539 Polzahl (num): 10 Sockel: Dekal Montageart: Chassis Material:Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Röhrensockel
Röhrensockel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenfassung
Röhrensockel
röhrenfassung
3er Pack Röhrensockel 130539 Polzahl (num): 10 Sockel: Dekal Montageart: Chassis Material:Keramik

Röhrensockel 1St. 130539 Polzahl (num): 10 Sockel: Dekal Montageart: Chassis Material:Keramik

Für die gebräuchlichsten Röhren. Stabile Ausführung.

Kategorie: Röhrensockel
Typ: 130539
Sockel: Dekal
Montageart: Chassis
Polzahl: 10
Material: Keramik
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Röhrensockel
Hersteller-Nr.: 130539
EAN: - - - - - - - - -
Abm. (L x B): 50 x 31 mm

Weitere Suchbegriffe: 130539, röhrensockel, röhren sockel, röhren fassung, röhren keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,80334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,14*
€ 34,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,95*
€ 34,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,45*
€ 31,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.