Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller SC 18.10 easy 24V ACDC Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 24 V/DC, 24 V/AC 16 A/250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller
Müller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007568
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     23823
EAN/GTIN:
     4022709238238
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau
Müller SC 18.10 easy 24V ACDC Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 24 V/DC, 24 V/AC 16 A/250V

Gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick
Austauschbare Batterie (CR 2032) mit 10 Jahren Gangreserve
Optimierter Eigenverbrauch: nur 0.2 W im "Standby"-Betrieb
Großes, übersichtliches Display mit einer Textzeile
Einfache Handhabung
Schnelle und intuitive Programmierung
Ohne Netzanschluss programmierbar
Datensicherheit durch E2-PROM
Programmierbar mit dem Smartphone über NFC (kostenlose iOS und Android App)

1 Kanal
Tages- und Wochenprogramm
Jahresprogramm über Zusatzschaltzeiten
56 Speicherplätze
NFC integriert
Direkt programmierbar via App
10 Jahre Gangreserve
Austauschbare Batterie (CR 2032)
Kürzester Schaltabstand 1 Min.
Schaltleistung 16 A je Kanal
Zusatzschaltzeiten EIN, AUS und Impuls nach Datum und Uhrzeit
Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit / Ferienprogramm
Manuelle Permanentschaltung
Manuelle Schaltungsvorwegnahme
Automatische Sommerzeitumstellung
Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler
Einfache Handhabung
Sicherheit durch PIN-Codierung
NFC Programmierung (ISO 15693 Standard)

Kanäle: 1 Kanal
Typ: SC 18.10 easy 24V ACDC
Herst.-Teilenr.: 23823
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Anzeige: digital
Produkt-Art: Hutschienen-Zeitschaltuhr
Impuls: Ja
Astro-Funktion: Nein
Display-Art: LC-Display
Kategorie: Hutschienen-Zeitschaltuhr
Ausgangsleistung: 16 A/250 V
Schaltzyklus: Tagesprogramm + Wochenprogramm
Display backlighting: Nein
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 63 mm
Betriebsspannung: 24 + 24 V/AC
Breite: 35.8 mm
Gangreserve: 10 Jahre
Speicherplätze: 56
Hersteller-Nr.: 23823
EAN: 4022709238238
HAUPTMERKMALE
Modulchip
MPU6050
Achsen
3 Beschleunigungs– und 3 Lageachsen
Freiheitsgrade
6 DOF gleichzeitig
Spannungsversorgung
3,3 -5 Volt (DC)
Spannungsreglung
Low-Dropout Regulator
Schnittstelle
I²C
Eingebauter Chip
16-Bit AD-Wandler
Abmessungen
25 x 20 x 7 mm
Lieferumfang
Sensor-MPU6050-Modul
WEITERE SPEZIFIKATIONEN
Pins
8 Stück
Standard Pinabstand
2,54 mm
Beschleunigungsmesser Bereich:
Empfindlichkeit
± 2, ± 4, ± 8, ± 16 g
16384 LSB/g ±2g
8192 LSB/g ± 4g
4096 LSB/g ± 4g
2048LSB/g ±16g
Gyroskop Bereich:
Empfindlichkeit
131 LSB/dps ± 250 dps
65,5 LBS/dps ± 500 dps
32,8 LBS/dps ± 1000 dps
16,4 LBS/dps ± 2000 dps

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,18*
€ 157,49*
Lager 1039
33
Frei Haus
ab € 128,46*
€ 159,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.