Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 130611 H0 Weinkellerei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faller
Faller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007630
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130611
EAN/GTIN:
     4104090306113
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 130611 H0 Weinkellerei

Weingenuss! Patiniertes Modell einer Weinkellerei bestehend aus zwei in L-Form verschränkten, zweigeschossigen Gebäuden mit Außentreppe und überdachtem Außenbereich. Ecksteine, Fenster- und Türgewände der verputzten Gebäudehälfte sind steinsichtig. Als Ausgestaltungselemente liegen Weinfässer, Bottiche und Blumenkübel bei.

Baugröße: H0
Ausführung: Weinkellerei
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 172 mm
Höhe: 143 mm
Länge (Tiefe): 272 mm
Hersteller-Nr.: 130611
EAN: 4104090306113
LED-Lampenlast: max. 600 W

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 70,54*
€ 4,00*
ab € 52,22*
€ 72,91*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 105,05*
€ 125,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.