Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller SC 18.10 easy 12V ACDC Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 12 V/DC, 12 V/AC 16 A/250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller
Müller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007642
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     23825
EAN/GTIN:
     4022709238252
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau
Müller SC 18.10 easy 12V ACDC Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 12 V/DC, 12 V/AC 16 A/250V

Gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick
Austauschbare Batterie (CR 2032) mit 10 Jahren Gangreserve
Optimierter Eigenverbrauch: nur 0.2 W im "Standby"-Betrieb
Großes, übersichtliches Display mit einer Textzeile
Einfache Handhabung
Schnelle und intuitive Programmierung
Ohne Netzanschluss programmierbar
Datensicherheit durch E2-PROM
Programmierbar mit dem Smartphone über NFC (kostenlose iOS und Android App)

1 Kanal
Tages- und Wochenprogramm
Jahresprogramm über Zusatzschaltzeiten
56 Speicherplätze
NFC integriert
Direkt programmierbar via App
10 Jahre Gangreserve
Austauschbare Batterie (CR 2032)
Kürzester Schaltabstand 1 Min.
Schaltleistung 16 A je Kanal
Zusatzschaltzeiten EIN, AUS und Impuls nach Datum und Uhrzeit
Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit / Ferienprogramm
Manuelle Permanentschaltung
Manuelle Schaltungsvorwegnahme
Automatische Sommerzeitumstellung
Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler
Einfache Handhabung
Sicherheit durch PIN-Codierung
NFC Programmierung (ISO 15693 Standard)

Kanäle: 1 Kanal
Typ: SC 18.10 easy 12V ACDC
Herst.-Teilenr.: 23825
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Anzeige: digital
Produkt-Art: Hutschienen-Zeitschaltuhr
Impuls: Ja
Astro-Funktion: Nein
Display-Art: LC-Display
Kategorie: Hutschienen-Zeitschaltuhr
Ausgangsleistung: 16 A/250 V
Schaltzyklus: Tagesprogramm + Wochenprogramm
Display backlighting: Nein
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 63 mm
Betriebsspannung: 12 + 12 V/AC
Breite: 35.8 mm
Gangreserve: 10 Jahre
Speicherplätze: 56
Hersteller-Nr.: 23825
EAN: 4022709238252
LED-Lampenlast: max. 600 W

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 169,41*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 135,99*
€ 169,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.