Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49 HC49 3.579545MHz 18pF (L x B x H) 4.9 x 10.3 x 13.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008153
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     3.579545MHZ HC49 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
25er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49 HC49 3.579545MHz 18pF (L x B x H) 4.9 x 10.3 x 13.6mm

Typ: QUARZ HC49
Bauform: HC49
Nennfrequenz: 3.579545 MHz
Frequenzstabilität: -30 + +30 ppm
Ladekapazität: 18 pF
Breite: 10.3 mm
Höhe: 13.6 mm
Serie: HC49
Betriebstemperatur (min.): -10 °C
Betriebstemperatur (max.): +60 °C
Montageart: Durchführungsloch
Frequenz: 3.579545 MHz
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 4.9 mm
Kategorie: Quarzkristall
Produkt-Art: Quarzkristall
Hersteller-Nr.: 3.579545MHZHC4930/50/40/18PF/ATF
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 100 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, 3.579545MHZ HC49 30/50/40/18PF/ATF, QUARZ HC49, vco, txco, Quarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,60*
Lager 1039
22
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,32*
€ 28,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.