Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/US HC49/4H 4.000MHz 18pF (L x B x H) 3.68 x 10.26 x 3.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008347
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     4.000MHZ HC49/4H 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
10er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/US HC49/4H 4.000MHz 18pF (L x B x H) 3.68 x 10.26 x 3.5mm

EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/US HC49/4H 4.000MHz 18pF (L x B x H) 3.68 x 10.26 x 3.5mm

Typ: QUARZ HC49/US
Bauform: HC49/4H
Nennfrequenz: 4.000 MHz
Frequenzstabilität: -30 + +30 ppm
Ladekapazität: 18 pF
Breite: 10.26 mm
Höhe: 3.5 mm
Serie: HC49/4H
Betriebstemperatur (min.): -10 °C
Betriebstemperatur (max.): +60 °C
Montageart: Durchführungsloch
Frequenz: 4.000000 MHz
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 3.68 mm
Kategorie: Quarzkristall
Produkt-Art: Quarzkristall
Hersteller-Nr.: 4.000MHZHC49/4H30/50/40/18PF/ATF
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP30
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Breite in Teilungseinheiten: 1
Ausführung Deckel: mit Ausschnitt

Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, 4.000MHZ HC49/4H 30/50/40/18PF/ATF, QUARZ HC49/US, 693-8774, vco, txco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,77*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.