Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49 HC49 20.000MHz 18pF (L x B x H) 4.9 x 10.3 x 13.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008401
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     20.000MHZ HC49 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
10er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49 HC49 20.000MHz 18pF (L x B x H) 4.9 x 10.3 x 13.6mm

EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49 HC49 20.000MHz 18pF (L x B x H) 4.9 x 10.3 x 13.6mm

Typ: QUARZ HC49
Bauform: HC49
Nennfrequenz: 20.000 MHz
Frequenzstabilität: -30 + +30 ppm
Ladekapazität: 18 pF
Breite: 10.3 mm
Höhe: 13.6 mm
Serie: HC49
Betriebstemperatur (min.): -10 °C
Betriebstemperatur (max.): +60 °C
Montageart: Durchführungsloch
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 4.9 mm
Kategorie: Quarzkristall
Produkt-Art: Quarzkristall
Frequenz: 20.000000 MHz
Hersteller-Nr.: 20.000MHZHC4930/50/40/18PF/ATF
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: rund

Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, 20.000MHZ HC49 30/50/40/18PF/ATF, QUARZ HC49, 693-8759, vco, txco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,62*
Lager 1039
86
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,68*
€ 12,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.