Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ SMD 3X5 SMD-4 16.000MHz 12pF 5mm 3.2mm 1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008413
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     16.000MHZ MJ 30/30/40/12PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
5er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ SMD 3X5 SMD-4 16.000MHz 12pF 5mm 3.2mm 1mm

EuroQuartz Quarzkristall QUARZ SMD 3X5 SMD-4 16.000MHz 12pF 5mm 3.2mm 1mm

Typ: QUARZ SMD 3X5
Gehäuse: SMD-4
Hersteller: EuroQuartz
Kategorie: Quarzkristall
Nennfrequenz: 16.000 MHz
Frequenzstabilität: 30 + -30 ppm
Breite: 3.2 mm
Höhe: 1 mm
Ladekapazität: 12 pF
Serie: MJ
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Frequenz: 16.000000 MHz
Länge (Tiefe): 5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Quarzkristall
Hersteller-Nr.: 16.000MHZMJ30/30/40/12PF
EAN: - - - - - - - - -
Nenn-Betriebsdruck: (H2O bei +22 °C) 10 bar
Ausgangsstrom: 15 mA
Gewinde-Maß: G 1 1/2
Anschluss: DN 40 mm

Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, 16.000MHZ MJ 30/30/40/12PF, QUARZ SMD 3X5, arduino, vco, txco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,24*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,95*
€ 23,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.