Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/US HC49/4H 3.579545MHz 18pF (L x B x H) 3.68 x 10.26 x 3.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008431
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     3.579545MHZ HC49/4H 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
100er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49/US HC49/4H 3.579545MHz 18pF (L x B x H) 3.68 x 10.26 x 3.5mm

Typ: QUARZ HC49/US
Bauform: HC49/4H
Nennfrequenz: 3.579545 MHz
Frequenzstabilität: -30 + +30 ppm
Ladekapazität: 18 pF
Breite: 10.26 mm
Höhe: 3.5 mm
Serie: HC49/4H
Betriebstemperatur (min.): -10 °C
Betriebstemperatur (max.): +60 °C
Montageart: Durchführungsloch
Frequenz: 3.579545 MHz
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 3.68 mm
Kategorie: Quarzkristall
Produkt-Art: Quarzkristall
Hersteller-Nr.: 3.579545MHZHC49/4H30/50/40/18PF/ATF
EAN: - - - - - - - - -
Material: Kunststoff
Form: quadratisch
Schutzart: IP55
Anzahl der Einführungen: 2

Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, 3.579545MHZ HC49/4H 30/50/40/18PF/ATF, QUARZ HC49/US, vco, txco, Quarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,59*
Lager 1039
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 114,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,45*
€ 136,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 93,47*
€ 111,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 91,58*
€ 108,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,96*
€ 105,86
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 88,88*
€ 105,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.