Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EuroQuartz QUARZ OSCILLATOR SMD 5X7 Quarzoszillator SMD HCMOS 32.000MHz 7mm 5mm 1.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008552
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     32.000MHZ XO91050UITA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
oszillator 32mhz
5er Pack EuroQuartz QUARZ OSCILLATOR SMD 5X7 Quarzoszillator SMD HCMOS 32.000MHz 7mm 5mm 1.4mm

Typ: QUARZ OSCILLATOR SMD 5X7
Gehäuse: SMD
Hersteller: EuroQuartz
Kategorie: Quarzoszillator
Nennfrequenz: 32.000 MHz
Betriebsspannung min.: 2.97 V
Betriebsspannung max.: 3.63 V
Anstiegszeit: 4 ns
Abfallzeit: 4 ns
Frequenzstabilität: -50 + +50 ppm
Ausgangslast: 15 pF
Ausgangssignal: HCMOS
Breite: 5 mm
Höhe: 1.4 mm
Ausgangsspannung High: 2.673 V
Ausgangsspannung Low: 0.363 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Länge (Tiefe): 7 mm
Inhalt: 1 St.
Frequenz: 32.00000 MHz
Produkt-Art: Quarzoszillator
Hersteller-Nr.: 32.000MHZXO91050UITA
EAN: - - - - - - - - -
Gewindeart: PG
Gewindenenngröße metrisch/PG: 29
Gewindelänge: 15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser: 18 - 25 mm
Werkstoffgüte: Polyamid (PA)
Schlagfest: Ja
Mit Zugentlastung: Nein
Art der Dichtung: Dichtring
Teilbare Verschraubung: Ja

Weitere Suchbegriffe: quarz halbleiter, EuroQuartz, 32.000MHZ XO91050UITA, QUARZ OSCILLATOR SMD 5X7, Quarz, quartz, schwingquarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
740
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 2,30*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 2,30*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,51*
€ 29,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.