Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taskit 542869 Analog-Digital-Wandler RS232 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taskit
Taskit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008560
Hersteller:
     Taskit
Herst.-Nr.:
     542869
EAN/GTIN:
     4064161261126
Suchbegriffe:
Taskit
542869
RS232-ADC16
adc
Taskit 542869 Analog-Digital-Wandler RS232 1St.

Der RS232-ADC Wandler für PCs wird einfach an die serielle Schnittstelle (9pol. DSUB) des Rechners angeschlossen. Dieses Modul besitzt acht analoge Eingänge sowie acht digitale IOs in einem handlichen Gehäuse. Über die Eingänge können Daten von Sensoren oder externer Elektronik in einem Spannungsbereich von 0 - 2,5 V erfasst und weiterverarbeitet werden. Der Wandler wird serienmäßig im erweiterten Temperaturbereich geliefert und eine Bibliothek in C macht die Integration in Anwendungsprogrammen leichter.

Kategorie: Analog-Digital-Wandler RS232
Tool-Typ: Adapter
Ausführung: 16 Bit RS232/DSUB (DSUB-Gehäuse 9/25polig)
Hersteller-Nr.: 542869
EAN: - - - - - - - - -
Kanäle: 8
Auflösung: 16 Bit
Betriebstemperatur: -40 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: ad wandler, ad converter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 62,31*
€ 65,94*
€ 4,00*
ab € 60,59*
€ 65,98*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 128,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.