Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49 HC49 7.3728MHz 18pF (L x B x H) 4.9 x 10.3 x 13.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008566
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     7.3728MHZ HC49 30/50/40/18PF/ATF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
5er Pack EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49 HC49 7.3728MHz 18pF (L x B x H) 4.9 x 10.3 x 13.6mm

EuroQuartz Quarzkristall QUARZ HC49 HC49 7.3728MHz 18pF (L x B x H) 4.9 x 10.3 x 13.6mm

Typ: QUARZ HC49
Bauform: HC49
Nennfrequenz: 7.3728 MHz
Frequenzstabilität: -30 + +30 ppm
Ladekapazität: 18 pF
Breite: 10.3 mm
Höhe: 13.6 mm
Serie: HC49
Betriebstemperatur (min.): -10 °C
Betriebstemperatur (max.): +60 °C
Montageart: Durchführungsloch
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 4.9 mm
Kategorie: Quarzkristall
Produkt-Art: Quarzkristall
Frequenz: 7.372800 MHz
Hersteller-Nr.: 7.3728MHZHC4930/50/40/18PF/ATF
EAN: - - - - - - - - -
Kanäle: 8
Auflösung: 16 Bit
Betriebstemperatur: -40 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: EuroQuartz, 7.3728MHZ HC49 30/50/40/18PF/ATF, QUARZ HC49, 693-8718, vco, txco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 2,24*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 23,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,14*
€ 27,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.