Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM RNM-0505S DC/DC-Wandler, Print 5 V/DC 5 V/DC 200mA 1W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RECOM
RECOM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008665
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RNM-0505S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
RECOM RNM-0505S DC/DC-Wandler, Print 5 V/DC 5 V/DC 200mA 1W Anzahl Ausgänge: 1 x

Kategorie: DC/DC-Wandler, Print
Typ: RNM-0505S
Nennspannung: 5 V/DC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Ausgangsstrom (max.): 200 mA
Wirkungsgrad (max): 70 %
Isolationsspannung: 1000 V/DC
Gehäuse: DIP-6
Anschluss: Lötpins
Länge (Tiefe): 8.3 mm
Produkt-Art: DC/DC-Wandler, Print
Leistung (Details): 1 W
Breite: 8.3 mm
Höhe: 6.8 mm
Hersteller-Nr.: RNM-0505S
EAN: - - - - - - - - -
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, RECOM, RNM-0505S, 667-1538, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 6,87917*
€ 8,886*
1
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,70*
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 9,71*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,70*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 13,26*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.