Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 12 x 0.75mm² Grau 030472 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008920
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Faber Kabel LiYCY Steuerleitung 12 x 0.75mm² Grau 030472 Meterware

Zur störsicheren Übertragung von Signalen im mA-Bereich in der Elektronik, in Rechenanlagen, Steuerund Regelanlagen, Büromaschinen usw.

Anzahl Adern: 12 x
Kabeltyp: LiYCY
Nennspannung: 250 V
Prüfspannung: 1200 V
Herst.-Teilenr.: 030472
Querschnitt: 12 x 0.75 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Außen-Ø: 12 mm
Abgepackt: Nein
Kategorie: Steuerleitung
Produkt-Art: Steuerleitung
Nennspannung U0: 250 V
Herstellerfarbe: Grau
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Halogenfrei: Nein
Meterware: Ja
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Leiteraufbau: Cu, blank, Kl.5 = feindrähtig
Inhalt: Meterware
Typ: LIYCY
Hersteller-Nr.: 030472
EAN: - - - - - - - - -
Querschnitt: 4 G 2.5 + (2 x 1.5) mm²

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,45*
€ 6,33*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 6,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,45* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.